- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- フィルムコンデンサ ルビコンのおすすめ人気ランキング
フィルムコンデンサ ルビコンのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新79件の「フィルムコンデンサ ルビコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルムコンデンサ オーディオ」、「フィルムコンデンサ 指月」、「電解コンデンサ 1000μf 10v」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ動作温度範囲(℃)-55~+125
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:ZLHアズワン品番65-7141-55
1袋(25個)
¥689税込¥758
7日以内出荷